› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali alti HTC XT4 3 poli 2 pezzi per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066670R1
Cod. Produttore 1SDA066670R1
Cod. EAN 8015644005788

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC XT4 3P copriterminali alti 2pcs
  • Tipo: Copriterminali tre poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT4
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Uso: Accessori per interruttori
  • Funzione: Protezione terminali

Descrizione del prodotto

HTC XT4 è un copriterminali isolante alto progettato per applicazioni elettriche a 3 poli. Realizzato in plastica resistente, garantisce un'eccellente protezione e isolamento dei terminali, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Questo accessorio è specificamente studiato per essere compatibile con la serie Tmax XT, assicurando un montaggio semplice e sicuro. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per l'uso in quadri elettrici dove è necessario proteggere i terminali da contatti accidentali e interferenze esterne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS THREE-POLE 2pcs XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Copriterminali alti HTC XT4 3 poli 2 pezzi per installazioni elettriche