› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali alti HTC T4 4 poli per impianti elettrici 2 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054959R1
Cod. Produttore 1SDA054959R1
Cod. EAN 8015644560980

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC T4 4P COPRITERMINALI ALTI 2PCS
  • Tipo: Copriterminali alti
  • Numero poli: 4 poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Applicazione: Accessori per Tmax T
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Compatibilità: Tmax T4

Descrizione del prodotto

Il copriterminali HTC T4 a 4 poli è un accessorio realizzato in plastica resistente, progettato per proteggere e isolare i terminali di dispositivi elettrici. Questo componente è adatto per l'utilizzo con dispositivi a quattro poli, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e il design specifico permettono una facile applicazione e fissaggio, contribuendo a mantenere l'integrità dei collegamenti elettrici e a prevenire contatti accidentali. Ideale per ambienti industriali e impianti elettrici dove è richiesta una protezione efficace dei terminali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS FOUR-POLE 2pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali alti HTC T4 4 poli per impianti elettrici 2 pezzi