› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali alti HTC T4 3 poli protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054958R1
Cod. Produttore 1SDA054958R1
Cod. EAN 8015644560973

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC T4 3P 2PCS
  • Tipo: Copripunti alti
  • Numero poli: 3 poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Materiale: Plastica isolante
  • Applicazione: Copripunti terminali

Descrizione del prodotto

HTC T4 3P copriterminali alti in plastica, progettati per offrire una protezione efficace dei terminali su apparecchiature elettriche a 3 poli. Realizzati in materiale plastico resistente, garantiscono isolamento e sicurezza durante l’installazione e la manutenzione. Adatti per l’utilizzo con dispositivi di interruzione, questi copriterminali sono fissati in modo stabile e contribuiscono a prevenire contatti accidentali, migliorando la sicurezza dell’impianto elettrico. La struttura modulare consente un montaggio semplice e sicuro, assicurando una protezione affidabile dei terminali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS THREE-POLE 2pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali alti HTC T4 3 poli protezione impianti elettrici