› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali alti grigio 3 poli S6-T6 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014040R1
Cod. Produttore 1SDA014040R1
Cod. EAN 8015644140403

Informazioni principali

  • Descrizione: Copripolarini alti III S6-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Copriterminali tre poli
  • Compatibilità: Tmax T6
  • Materiale: Acciaio e leghe di rame
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Protezione: Isolamento terminali

Descrizione del prodotto

Copriterminali alti progettati per interruttori fissi S6-T6, realizzati in plastica resistente. Questo accessorio garantisce una protezione efficace dei terminali superiori, migliorando la sicurezza e l’affidabilità dell’impianto elettrico. Ideale per applicazioni con tre poli, assicura un montaggio semplice e stabile, contribuendo a mantenere l’integrità dei collegamenti elettrici. La struttura compatta e robusta è pensata per integrarsi perfettamente con gli interruttori della serie Tmax T, offrendo una soluzione durevole e funzionale per la gestione dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS THREE-POLE S6-T6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali alti grigio 3 poli S6-T6 per impianti elettrici