› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali alti 4 poli HTC T2 2 pezzi per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051418R1
Cod. Produttore 1SDA051418R1
Cod. EAN 8015644518387

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC T2 4P COPRITERMINALI ALTI 2PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Terminal Covers
  • Numero poli: 4 poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T1-T6
  • Protezione: IP40 kit disponibile
  • Fissaggio: Viti sigillabili

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

HTC T2 4P copriterminali alti, confezione da 2 pezzi. Questi copriterminali sono accessori dedicati per la serie Tmax T, progettati per garantire un’installazione sicura e ordinata dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una protezione efficace dei terminali contro polvere, contatti accidentali e danni meccanici, contribuendo a mantenere l’integrità e la sicurezza dell’impianto elettrico. Il design compatto e funzionale facilita il montaggio e l’allineamento, ottimizzando lo spazio all’interno del quadro elettrico. Ideali per applicazioni industriali e commerciali, questi copriterminali sono parte integrante della gamma di accessori per circuiti di bassa tensione fino a 1600 A, offrendo affidabilità e conformità agli standard di sicurezza più stringenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS FOUR-POLE 2pcs T2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali alti 4 poli HTC T2 2 pezzi per impianti elettrici industriali