› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali alti 4 poli 2 pezzi per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054961R1
Cod. Produttore 1SDA054961R1
Cod. EAN 8015644561000

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC T5 4P COPRITERMINALI ALTI 2PCS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Numero poli: 4 poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Tipo: Copripuntali alti
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Materiale: Alta resistenza
  • Utilizzo: Accessori per protezione

Descrizione del prodotto

HTC T5 è un copriterminali alto a 4 poli realizzato in plastica, progettato per l'installazione fissa su interruttori Tmax T4-T5. Questo accessorio garantisce protezione e sicurezza dei terminali elettrici, facilitando l'isolamento e la prevenzione di contatti accidentali. La struttura robusta e il design specifico assicurano un montaggio semplice e stabile, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. Ideale per applicazioni in cui è richiesta una copertura affidabile e durevole dei terminali, garantendo una gestione ordinata e sicura delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS FOUR-POLE 2pcs T5

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali alti 4 poli 2 pezzi per impianti elettrici