› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali alti 4 poli 2 pezzi per dispositivi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066667R1
Cod. Produttore 1SDA066667R1
Cod. EAN 8015644005757

Informazioni principali

  • Descrizione: Copriterminali alti 4 poli 2 pz
  • Tipo: HTC XT2
  • Numero poli: 4 poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: per Tmax XT2
  • Materiale: copriterminali
  • Funzione: protezione terminali

Descrizione del prodotto

HTC XT2 è un copriterminali isolante alto, progettato per proteggere e isolare terminali elettrici a 4 poli. Realizzato in plastica resistente, garantisce un'elevata sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono una protezione sicura dei terminali, contribuendo a prevenire contatti accidentali e migliorando la durata del sistema elettrico. La sua struttura robusta e il design specifico per il sistema Tmax XT assicurano una perfetta integrazione e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS FOUR-POLE 2pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Copriterminali alti 4 poli 2 pezzi per dispositivi elettrici