› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali alti 3 poli HTC XT2 2 pezzi per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066666R1
Cod. Produttore 1SDA066666R1
Cod. EAN 8015644693817

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC XT2 3P COPRITERMINALI ALTI 2PCS
  • Tipo: Copriterminali alti
  • Numero poli: 3 poli
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: per Tmax XT2
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Protezione terminali

Descrizione del prodotto

HTC XT2 è un copriterminali isolante alto, progettato per 3 poli, realizzato in plastica resistente. Questo accessorio garantisce un isolamento sicuro e affidabile per i terminali, proteggendo le connessioni elettriche da contatti accidentali e migliorando la sicurezza dell'impianto. Il design modulare e compatto facilita l'installazione su interruttori della serie Tmax XT, offrendo una soluzione pratica e durevole per l'isolamento dei terminali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS THREE-POLE 2pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Copriterminali alti 3 poli HTC XT2 2 pezzi per interruttori modulari