› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali alti 3 poli 2 pezzi per interruttori XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066668R1
Cod. Produttore 1SDA066668R1
Cod. EAN 8015644005764

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC XT3 3P COPRITERMINALI ALTI 2PCS
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Copriterminali alti 3 poli
  • Numero pezzi: 2
  • Compatibilità: Tmax XT
  • Materiale: Alta qualità per protezione terminali
  • Funzione: Protezione terminali circuit breaker
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax XT

Descrizione del prodotto

Copriterminali isolanti alti HTC per interruttori SACE Tmax XT3 a 3 poli, realizzati in plastica resistente. Progettati per garantire un isolamento sicuro e una protezione efficace dei terminali, facilitano l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Il set comprende 2 pezzi, ideali per migliorare la sicurezza e l'affidabilità degli apparecchi di protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS THREE-POLE 2pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Copriterminali alti 3 poli 2 pezzi per interruttori XT3