› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminali alti 3 poli 2 pezzi per interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051417R1
Cod. Produttore 1SDA051417R1
Cod. EAN 8015644518370

Informazioni principali

  • Descrizione: HTC T2 3P copristerminali
  • Numero pezzi: 2 pcs
  • Tipo: Terminal covers alte
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T1-T6
  • Protezione: IP40 kit disponibile
  • Materiale: Viti sigillabili
  • Conformità: RoHS compliant

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

HTC T2 3P copriterinali alti in confezione da 2 pezzi, accessorio dedicato per la gamma di interruttori automatici modulati Tmax T. Realizzati con materiali di alta qualità, questi copriterinali sono progettati per garantire una protezione affidabile e una facile installazione, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'organizzazione degli impianti elettrici. Il design compatto e funzionale assicura un'ottima integrazione con i dispositivi Tmax, facilitando la gestione dei collegamenti elettrici e la manutenzione. Ideali per applicazioni industriali e commerciali, offrono un valore aggiunto in termini di sicurezza e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HIGH TERMINAL-COVERS THREE-POLE 2pcs T2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminali alti 3 poli 2 pezzi per interruttori Tmax T