› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Copriterminale fisso 4 poli 400/630A T5 per sistemi elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054861R1
Cod. Produttore 1SDA054861R1
Cod. EAN 8015644559199

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Copriterminali fissi 4 poli
  • Corrente nominale: 400/630 A
  • Quantità: 2 pezzi
  • Compatibilità: Terminali per Tmax T5
  • Materiale: Adatto per parti fisse
  • Protezione: Copertura terminali
  • Applicazione: Per interruttori Tmax T5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

TC-FP T5 400/630 4P copriterminali per fissaggio, realizzato in plastica di alta qualità. Progettato per applicazioni elettriche con un numero di poli pari a 4, garantisce protezione e isolamento ottimali. Questo accessorio è ideale per circuiti con corrente nominale fino a 400/630 A, offrendo robustezza e affidabilità. La struttura compatta e resistente assicura una lunga durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TERMINAL-COVERS FOR FIXED PART FOUR-POLE 2pcs T5 400/630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Copriterminale fisso 4 poli 400/630A T5 per sistemi elettrici industriali