› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto trasparente 3 moduli per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIN4932/3
Cod. Produttore N4932/3
Cod. EAN 8012199237336

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto trasparente 3 moduli
  • Completo di: cerniera per comandi
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: copritasto
  • Materiale: trasparente
  • Compatibilità: tutti i comandi
  • Moduli: 3 moduli

Descrizione del prodotto

Copritasto trasparente in materiale plastico termoplastico senza alogeni, progettato per interruttori a tasto singolo con fissaggio a bloccare in posizione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un design pulito e funzionale, garantisce resistenza e durata nel tempo. Privo di marcature e senza finestra di controllo, si integra perfettamente in ambienti moderni mantenendo un aspetto discreto e raffinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto trasparente a 3 moduli completo di cerniera per tutti i comandi

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

65,8 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,8 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto trasparente 3 moduli per impianti civili residenziali