› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto trasparente 2 posti per interruttori civili residenziali

Cod. Rexel BTIN4932/2
Cod. Produttore N4932/2
Cod. EAN 8012199237305

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto trasparente 2 posti
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: Copritasto
  • Colore: Trasparente
  • Posti: 2
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Uso: Protezione tasti

Descrizione del prodotto

Copritasto trasparente in plastica termoplastica privo di alogeni, progettato per tasti in due parti con fissaggio a blocco in posizione. Ideale per impieghi elettrici diversi, garantisce sicurezza e resistenza grazie al materiale di alta qualità. Design semplice e funzionale senza stampa o marcatura, adatto a sistemi elettrici che richiedono componenti affidabili e duraturi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto trasparente 2 posti

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto trasparente 2 posti per interruttori civili residenziali