› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto trasparente 1 posto Bticino Living Now residenziale

Cod. Rexel BTIN4932
Cod. Produttore N4932
Cod. EAN 8012199237251

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto trasparente 1 posto
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: Copritasto
  • Colore: Trasparente
  • Posti: 1
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Protezione tasto
  • Compatibilità: Livinglight

Descrizione del prodotto

Copritasto trasparente realizzato in materiale plastico termoplastico di alta qualità, progettato per levette singole. Ideale per segnalare in modo chiaro e senza alogeni, si fissa saldamente in posizione garantendo durata e sicurezza. La sua trasparenza permette un utilizzo versatile senza interferire con l’estetica dell’ambiente elettrico. Prodotto senza stampa o marcatura, adatto per applicazioni che richiedono un controllo visivo semplice e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto trasparente 1 posto

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Segnalare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto trasparente 1 posto Bticino Living Now residenziale