Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5915/2BA
Cod. Produttore
AM5915/2BA
Cod. EAN
8012199835747

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: copritasto simbologia luce
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MY HOME|MATIX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di colore bianco, progettato per interruttori con levetta singola. Dotato di finestra di controllo luminosa e simbolo tattile senza barriere per una migliore accessibilità. Il fissaggio avviene tramite morsetto, garantendo un'installazione semplice e sicura. Prodotto privo di alogeni, ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali, combina funzionalità e design essenziale per completare gli impianti elettrici con praticità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto simbologia luce 2 moduli

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto simbologia luce 2 moduli per impianti elettrici