Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5915BA
Cod. Produttore
AM5915BA
Cod. EAN
8012199835426

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: copritasto simbolo luce
  • Serie: MY HOME|MATIX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Dotato di simbolo tattile luce e finestra di controllo per un utilizzo intuitivo e funzionale. Il fissaggio a morsetto garantisce un’installazione semplice e sicura. Ideale per impieghi elettrici in ambienti residenziali e commerciali, combina praticità e qualità dei materiali per un prodotto affidabile e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto simbolo luce

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto simbolo luce MATIX per domotica alta qualità Italia