Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5915BD
Cod. Produttore
AM5915BD
Cod. EAN
8012199835488

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: copritasto simbolo chiave
  • Serie: MY HOME|MATIX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Codice prodotto: BTIAM5915BD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto con simbolo chiave della serie Matix, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, senza alogeni. Progettato per interruttori a levetta a due posizioni, con fissaggio a morsetto per un montaggio semplice e sicuro. Dotato di finestra di controllo per una facile identificazione dello stato e simbolo tattile senza barriere per un utilizzo accessibile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e funzionali con design essenziale e pratico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto simbolo chiave

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto simbolo chiave Matix bianco per domotica