Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5921A
Cod. Produttore
AM5921A
Cod. EAN
8012199663364

Informazioni di prodotto

Copritasto con simbologia illuminabile -lampada

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasto singolo in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per il controllo di interruttori e pulsanti con simbolo serigrafato "luce". Dotato di finestra di controllo luminosa e sistema di fissaggio per bloccare in posizione, garantisce un utilizzo sicuro e duraturo negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni di comando luce, combina funzionalità e affidabilità in un design essenziale e resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbologia illuminabile -lampada - colore bianco

colore

Bianco

larghezza

23,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43 mm

profondità

9,9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MATIX

Produttore

Copritasto serigrafato illuminabile lampada serie Matix bianco

€ 2,78 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info