Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915DD
Cod. Produttore
N4915DD
Cod. EAN
8005543439265

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto SCS 1 modulo
  • Simbolo: DND "NON DISTURBARE"
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: Appacchi comando basculanti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La copritasto BTIN4915DD è un accessorio per interruttori caratterizzato da un design funzionale e moderno, realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, che garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. È dotato di una finestra di controllo con uscita luce e presenta un simbolo "non disturbare" ben visibile, ideale per ambienti dove è necessario segnalare la privacy. Il fissaggio è progettato per bloccare il copritasto in posizione, assicurando un montaggio stabile. La finitura è bianca con simbolo in contrasto, conferendo un aspetto elegante e pulito, perfetto per installazioni di tipo residenziale o commerciale. Questo prodotto appartiene alla serie Living Light ed è pensato per un impiego come interruttore o tasto, con un materiale di alta qualità che rispetta le normative di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto SCS per appacchi di comando basculanti con il simbolo DND "NON DISTURBARE" (1 modulo)

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto SCS simbolo DND 1 modulo per impianti elettrici