Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4915DD
Cod. Produttore
L4915DD
Cod. EAN
8005543439166

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto SCS Livinglight
  • Funzione: Simbolo DND "Non disturbare"
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Uso: Apparecchi comando basculanti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto antracite con simbolo "Do Not Disturb" (non disturbare), realizzato in plastica termoplastica senza alogeni. Progettato per l'impiego come interruttore o tasto, con fissaggio a bloccare in posizione. Dotato di finestra di controllo/uscita luce, garantisce un’installazione sicura e funzionale. Questo accessorio è parte della gamma Living Light di BTicino, sinonimo di design moderno e qualità nei materiali per applicazioni elettriche. La finitura antracite conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto SCS Livinglight per apparecchi di comando basculanti con il simbolo DND "NON DISTURBARE" (1 modulo)

colore

Antracite

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto SCS Livinglight Do Not Disturb 1 modulo per domotica