Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915DD
Cod. Produttore
HC4915DD
Cod. EAN
8005543469729

Informazioni di prodotto

  • Serie: AXOLUTE
  • Modulo: 1
  • Simbolo: DO NOT DISTURB
  • Tipo: Copritasto SCS
  • Applicazione: Comandi basculanti
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori a levetta a due posizioni con fissaggio a morsetto. Il design include una finestra di controllo luminosa e un simbolo tattile senza barriere, ideale per un utilizzo intuitivo e accessibile. Il prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la marcatura personalizzata, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Adatto per impieghi elettrici che richiedono componenti sicuri e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto SCS per appacchi di comando basculanti con il simbolo DND "NON DISTURBARE" (1 modulo)

colore

Alluminio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

AXOLUTE

Produttore

Copritasto SCS AXOLUTE Do Not Disturb 1 modulo per domotica