› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto SCS 1 Modulo Simbolo MUR Bianco per Impianti Interni

Cod. Rexel BTIN4915MR
Cod. Produttore N4915MR
Cod. EAN 8005543439241

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto 1 modulo
  • Simbolo: MUR Riordinare
  • Colore: Bianco
  • Serie: Livinglight
  • Applicazione: Appacchi di comando
  • Tipo: Basculante
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto in plastica bianca con simbolo "pulizia stanza" per interruttore/tasto singolo. Realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni, con fissaggio a bloccare in posizione. Dotato di finestra di controllo/uscita luce. Ideale per impiego come interruttore o tasto in sistemi elettrici, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Design semplice e funzionale, adatto per applicazioni residenziali e commerciali. Conforme alle normative di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto SCS per appacchi di comando basculanti con il simbolo MUR "RIORDINARE LA CAMERA ( 1 Modulo)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto SCS 1 Modulo Simbolo MUR Bianco per Impianti Interni