Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5911AI
Cod. Produttore
AM5911AI
Cod. EAN
8012199835280

Informazioni di prodotto

copritasto di regolazione ON/OFF

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il copritasto MATIX ON OFF REGOLAZIONE è realizzato con materiali di alta qualità privi di alogeni, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Progettato per un fissaggio semplice e affidabile, offre una finestra di controllo luminosa che facilita l'indicazione dello stato operativo. Il design include un simbolo tattile senza barriere, pensato per migliorare l'accessibilità e l'usabilità del dispositivo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e intuitivo, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: copritasto di regolazione ON/OFF

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto Matix ON OFF regolazione alta qualità materiali privi alogeni per controllo elettrico sicurezza accessibilità