› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto pulsante 2 moduli LIGHT TECH per impianti elettrici

Cod. Rexel BTINT4915/2T
Cod. Produttore NT4915/2T
Cod. EAN 8012199433387

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto per pulsante
  • Completo di: cerniera
  • Moduli: 2
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: LIGHT TECH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto per pulsante a due parti realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni. Progettato per il fissaggio con bloccaggio in posizione, presenta una superficie liscia con finitura metallizzata e una finestra di controllo luminosa. Ideale per l'impiego come interruttore o tasto, garantisce resistenza e sicurezza negli impianti elettrici. Design essenziale senza stampa o marcatura, adatto a contesti moderni e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto per pulsante - completo di cerniera - 2 moduli - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto pulsante 2 moduli LIGHT TECH per impianti elettrici