› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto pulsante 2 moduli bianco per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIN4915/2T
Cod. Produttore N4915/2T
Cod. EAN 8012199015019

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto 2 moduli
  • Completo di cerniera
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: Pulsante
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Consigliato: 10 pezzi
  • Tipo: Copritasto pulsante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto pulsante a due moduli realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, senza alogeni, progettato per garantire sicurezza e resistenza nel tempo. Il design semplice e funzionale presenta una finestra di controllo luminosa e un sistema di fissaggio che blocca il copritasto in posizione, assicurando stabilità durante l'uso. Ideale per l'impiego come interruttore o tasto in impianti elettrici, offre una soluzione affidabile e compatibile con pulsanti a due parti, senza marcature o stampe, per un aspetto pulito e discreto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto 2 moduli per pulsante - completo di cerniera - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto pulsante 2 moduli bianco per impianti civili residenziali