Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915T
Cod. Produttore
N4915T
Cod. EAN
8012199004013

Informazioni di prodotto

Copritasto 1 modulo per pulsante - Bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto pulsante singolo in materiale senza alogeni, progettato per garantire un'installazione sicura e duratura negli impianti elettrici. Il design semplice e funzionale include una finestra di controllo/uscita luce, che permette una facile verifica dello stato del pulsante. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo copritasto offre un fissaggio stabile e materiali di alta qualità, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. Il colore bianco neutro si integra facilmente in diversi ambienti, mantenendo un aspetto pulito e discreto. Descrizione del produttore: copritasto 1 modulo per pulsante - Bianco

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto pulsante 1 modulo bianco per impianti elettrici BTIN4915T