› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto personalizzabile 1 modulo finitura tecnica per impianti elettrici

Cod. Rexel BTINT4915TN
Cod. Produttore NT4915TN
Cod. EAN 8005543417720

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto personalizzabile
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Dispositivo comando basculante
  • Lentina: Illuminabile
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto personalizzabile in materiale termoplastico di alta qualità, realizzato in plastica senza alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Progettato per levetta singola con fissaggio a blocco in posizione, offre una finitura tecnica e resistente ideale per applicazioni elettriche. La superficie presenta una finestra di controllo luminosa che facilita l'indicazione dello stato dell'interruttore. La sua struttura compatta e funzionale si adatta perfettamente a installazioni di tipo diverso, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto SCS per dispositivi di comando basculanti personalizzabili con lentina illuminabile ( 1 modulo)

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

42,4 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto personalizzabile 1 modulo finitura tecnica per impianti elettrici