› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto personalizzabile 1 modulo bianco per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTIN4915TN
Cod. Produttore N4915TN
Cod. EAN 8005543417508

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto personalizzabile
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Dispositivo di comando basculante
  • Funzionalità: Lentina illuminabile
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto personalizzabile in plastica bianca realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, progettato per segnalare con levetta singola. Dotato di finestra di controllo per uscita luce e sistema di fissaggio che consente di bloccare il dispositivo in posizione in modo sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e sicuri, garantendo un’installazione affidabile e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto SCS per dispositivi di comando basculanti personalizzabili con lentina illuminabile ( 1 modulo)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

42,4 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Segnalare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto personalizzabile 1 modulo bianco per impianti elettrici residenziali