› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto personalizzabile 1 modulo antracite per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIL4915TN
Cod. Produttore L4915TN
Cod. EAN 8005543417287

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto personalizzabile
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Dispositivo comando basculante
  • Illuminazione: Lentina illuminabile
  • Colore: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Uso elettrico domestico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto personalizzabile in plastica termoplastica di colore antracite, progettato per levette singole. Realizzato con materiali senza alogeni, garantisce sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Il design semplice e funzionale permette un fissaggio stabile bloccando il componente in posizione. Ideale per impieghi su cicalini, con finestra di controllo integrata per una facile verifica dello stato. Prodotto resistente e di qualità, adatto a completare installazioni elettriche con attenzione all’estetica e alla praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto SCS per dispositivi di comando basculanti personalizzabili con lentina illuminabile ( 1 modulo)

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

42,4 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Cicalino

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto personalizzabile 1 modulo antracite per impianti civili residenziali