Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5911/2AF
Cod. Produttore
AM5911/2AF
Cod. EAN
8012199835587

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: copritasto ON OFF generale
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MY HOME|MATIX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in materiale plastico termoplastico di alta qualità, progettato per interruttori con levetta singola. Il design semplice e funzionale include una finestra di controllo luminosa e una marcatura tattile senza barriere, ideale per un utilizzo agevole e sicuro. Il fissaggio a morsetto garantisce un montaggio rapido e stabile. Il prodotto è privo di alogeni, assicurando una maggiore sicurezza ambientale. Adatto per impieghi come interruttore o tasto, è caratterizzato da una superficie bianca con stampa chiara e leggibile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto ON OFF generale 2 moduli

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto ON OFF generale 2 moduli per domotica residenziale