Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5911AF
Cod. Produttore
AM5911AF
Cod. EAN
8012199835242

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: copritasto ON/OFF
  • Funzione: Interruttore generale
  • Serie: MY HOME|MATIX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto per interruttore a levetta a due posizioni, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità senza alogeni. Progettato per un fissaggio a morsetto sicuro e pratico, offre una marcatura chiara con simboli tattili per facilitare l’uso senza barriere. Dotato di finestra di controllo per segnalazione luminosa, è ideale per applicazioni elettriche di comando ON/OFF, garantendo funzionalità e sicurezza in ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto ON/OFF Generale

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto ON OFF GEN materiale senza alogeni per impianti elettrici