Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5911AG
Cod. Produttore
AM5911AG
Cod. EAN
8012199835266

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: copritasto ON OFF
  • Serie: MY HOME|MATIX
  • Funzione: Protezione tasto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto ON OFF in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Dotato di fissaggio a morsetto per un’installazione semplice e sicura, presenta una finestra di controllo luminosa e simbolo tattile per un utilizzo facilitato anche senza barriere. Il design essenziale e funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono qualità e sicurezza nei materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto ON OFF

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto ON OFF alta qualità per impianti elettrici residenziali e commerciali