Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5915AA
Cod. Produttore
AM5915AA
Cod. EAN
8012199835341

Informazioni di prodotto

copritasto simbolo OFF

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto MATIX di colore bianco, progettato per interruttori con funzione OFF. Realizzato in materiale di alta qualità e senza alogeni, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Dotato di finestra di controllo per una facile verifica dello stato e simbolo tattile per l’accessibilità senza barriere. Ideale per installazioni elettriche sicure e moderne, con fissaggio semplice e marcatura chiara. Descrizione del produttore: copritasto simbolo OFF

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto MATIX bianco OFF materiale alta qualità senza alogeni con finestra controllo per interruttori elettrici sicurezza durata