Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5915/2AA
Cod. Produttore
AM5915/2AA
Cod. EAN
8012199835662

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: copritasto simbologia OFF
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MY HOME|MATIX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica di alta qualità con finitura bianca e marcatura OFF, progettato per un fissaggio a morsetto semplice e sicuro. Realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, è adatto per interruttori e tasti con levetta singola. Il design include una finestra di controllo luminosa e simboli tattili senza barriere per una migliore accessibilità e funzionalità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto simbologia OFF 2 moduli

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto OFF 2 moduli MATIX per impianti elettrici moderni