› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto neutro illuminabile alta luminosità 3 moduli bianco

Cod. Rexel BTIN4915M3LN
Cod. Produttore N4915M3LN
Cod. EAN 8005543446454

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto neutro
  • Illuminazione: Alta luminosità
  • Moduli: 3 moduli
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Copritasto illuminabile
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Uso: Per comandi senza copritasto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore a levetta a tre posizioni realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Il prodotto presenta un design funzionale con copritasto ad alta luminosità e finestra di controllo luminosa integrata. Il fissaggio è progettato per bloccare saldamente l'interruttore in posizione, assicurando stabilità e affidabilità nell’uso quotidiano. Ideale per impieghi elettrici come interruttore o tasto, combina resistenza della plastica con un’estetica moderna e pulita, senza marcature visibili, per un’integrazione discreta in qualsiasi ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto neutro illuminabile ad alta luminosità a 3 moduli per comandi sprovvisti di copritasto - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

65,8 mm

Tipologia

Levetta a tre posizioni

senza alogeni

altezza

43,8 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto neutro illuminabile alta luminosità 3 moduli bianco