Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915/2M
Cod. Produttore
N4915/2M
Cod. EAN
8012199795416

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto con lente illuminabile
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Interruttore, deviatore, invertitore
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Copritasto LIGHT NEUTRO
  • Versatilità: 1 o 2 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto neutro per impianti elettrici, disponibile in versione da 1 o 2 moduli. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un design semplice ed elegante, adatto a completare qualsiasi ambiente domestico o professionale. La finitura bianca si integra facilmente con diverse soluzioni d’arredo, offrendo una protezione funzionale e discreta per i pulsanti degli interruttori. Compatibile con la serie My Home Livinglight, assicura facilità di installazione e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con lente illuminabile - per interruttore, deviatore e invertitore 2 moduli - Bianco

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto neutro illuminabile 2 moduli bianco per interruttori residenziali