Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4915N
Cod. Produttore
NT4915N
Cod. EAN
8005543416099

Informazioni di prodotto

Copritasto neutro illuminabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto illuminato singolo in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per l'impiego come interruttore o tasto. Il design prevede un fissaggio a bloccare in posizione e una finestra di controllo luminosa integrata. Adatto per ambienti che richiedono materiali di alta qualità e sicurezza, garantendo durata e resistenza nel tempo. La superficie è priva di stampa o marcatura, offrendo un aspetto pulito e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto neutro illuminabile a 1 modulo per comandi sprovvisti di copritasto - Tech

colore

Alluminio

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto neutro illuminabile 1 modulo residenziale/commerciale

€ 2,51 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info