› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto neutro illuminabile 1 modulo comando assiale residenziale

Cod. Rexel BTINT4916
Cod. Produttore NT4916
Cod. EAN 8005543504888

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto comando 1M
  • Tipo: Neutro illuminabile
  • Modulo: 1 modulo
  • Completo di: Lentina
  • Compatibilità: Comandi assiali
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Uso elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto comando assiale singolo realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per un fissaggio sicuro in posizione. Il design semplice e funzionale è privo di marcature e include una finestra di controllo per l’uscita luce. Ideale per l’impiego come interruttore o tasto singolo, garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici grazie all’uso di materiali di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto neutro illuminabile a 1 modulo, completo di lentina, per comandi assiali - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto neutro illuminabile 1 modulo comando assiale residenziale