› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto neutro illuminabile 1 modulo comando assiale Bianco residenziale

Cod. Rexel BTIN4916
Cod. Produttore N4916
Cod. EAN 8005543566114

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto neutro 1 modulo
  • Illuminabile: Sì, con lentina
  • Tipo comando: Assiale
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Modulo: 1 modulo
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto comando assiale singolo realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni per garantire maggiore sicurezza. Il design essenziale e la finitura liscia lo rendono ideale per l’impiego come interruttore o tasto singolo in impianti elettrici. Il fissaggio è progettato per bloccare saldamente il componente in posizione, assicurando stabilità e durata nel tempo. Questo copritasto non presenta stampa o marcatura e non dispone di finestra di controllo o uscita luce, mantenendo un aspetto pulito e minimalista. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto neutro illuminabile a 1 modulo, completo di lentina, per comandi assiali - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,6 mm

profondità

5,5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto neutro illuminabile 1 modulo comando assiale Bianco residenziale