› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto neutro illuminabile 1 modulo antracite civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4916
Cod. Produttore L4916
Cod. EAN 8005543565957

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto comando assiale
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Illuminabile: Sì, con lentina
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto comando assiale singolo realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Progettato per il fissaggio a blocco in posizione, garantisce stabilità e facilità di installazione. Il design essenziale e la finitura opaca lo rendono adatto a contesti residenziali e commerciali, integrandosi perfettamente con sistemi elettrici di comando. Non presenta marcature né finestre di controllo, offrendo un aspetto pulito e uniforme. Ideale per applicazioni come interruttori o tasti singoli in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto neutro illuminabile a 1 modulo, completo di lentina, per comandi assiali - Antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,6 mm

profondità

5,5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto neutro illuminabile 1 modulo antracite civile residenziale