Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5911AH
Cod. Produttore
AM5911AH
Cod. EAN
8012199835303

Informazioni di prodotto

copritasto simbologia su/giu

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto compatto e funzionale per comando a pulsante con simboli tattili per facilitare l’accesso senza barriere. Realizzato in materiale di alta qualità senza alogeni, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Dotato di finestra di controllo per una chiara indicazione dello stato operativo, si integra perfettamente in impianti elettrici moderni. Ideale per applicazioni residenziali e professionali, offre un fissaggio semplice e stabile assicurando un utilizzo intuitivo e affidabile. La finitura bianca e la marcatura discreta lo rendono adatto a qualsiasi ambiente. Descrizione del produttore: copritasto simbologia su/giu

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto Matix simbolo su/giu materiale alta qualità senza alogeni per impianti elettrici residenziali e professionali