Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5915AE
Cod. Produttore
AM5915AE
Cod. EAN
8005543469408

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto Matix 1 funzione
  • Simbologia: Illuminabile con serigrafia STOP
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|MATIX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Realizzato con materiale senza alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Dotato di fissaggio a morsetto per un montaggio semplice e sicuro. Include una finestra di controllo luminosa e simbolo tattile senza barriere per una migliore accessibilità e riconoscibilità. Ideale per applicazioni elettriche con utilizzo come interruttore o tasto, offre un design funzionale e resistente adatto a installazioni moderne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Matix 1 funzione con simbologia illuminabile - con serigrafia \'STOP\' - 1 modulo - bianco

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto Matix simbolo STOP 1 modulo bianco per impianti elettrici