Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5911/2AH
Cod. Produttore
AM5911/2AH
Cod. EAN
8012199835624

Informazioni di prodotto

copritasto simboli su/giu 2 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto per comando su/giù a 2 moduli della serie Matix, realizzato in materiale di alta qualità senza alogeni. Il design essenziale e funzionale include una finestra di controllo con uscita luce e simboli tattili per facilitare l’accesso senza barriere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e una marcatura chiara e duratura. Descrizione del produttore: copritasto simboli su/giu 2 moduli

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto Matix comando su/giù 2 moduli materiale alta qualità senza alogeni per impianti elettrici