› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Copritasto MATIX serigrafia ON illuminabile bianco Civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5921M
Cod. Produttore AM5921M
Cod. EAN 8012199663463

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto illuminabile
  • Simboli: -ON-
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Tipologia: Tasto serigrafato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tasto singolo in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per l'impiego come interruttore o tasto. Dotato di funzione di blocco in posizione e finestra di controllo con uscita luce. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e sicurezza nell'uso quotidiano. La superficie presenta una serigrafia con la scritta ON, ideale per un controllo chiaro e immediato delle funzioni elettriche. Adatto per installazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e durevoli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbologia illuminabile -ON - colore bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

23,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43 mm

profondità

9,9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MATIX

Copritasto MATIX serigrafia ON illuminabile bianco Civile residenziale