Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5915/2AC
Cod. Produttore
AM5915/2AC
Cod. EAN
8012199835709

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: copritasto simbologia GEN 2
  • Serie: MY HOME|MATIX
  • Moduli: 2
  • Tipo: copritasto
  • Compatibilità: GEN 2
  • Applicazione: elettrica
  • Materiale: non specificato
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per un fissaggio a morsetto sicuro e semplice. Dotato di finestra di controllo e simbolo tattile per un utilizzo accessibile e funzionale. Ideale per interruttori o tasti con levetta singola, garantisce qualità e resistenza nel tempo, mantenendo un design pulito e moderno adatto a diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto simbologia GEN 2 moduli

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto MATIX Gen 2 moduli con simbologia tattile per domotica