Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5911BF
Cod. Produttore
AM5911BF
Cod. EAN
8012199835327

Informazioni di prodotto

copritasto simbologia per diffusione sonora

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto per diffusore sonoro della serie Matix, realizzato con materiali di alta qualità privi di alogeni, progettato per un fissaggio semplice e sicuro. Il design include simboli tattili per facilitare l’accesso senza barriere e una finestra di controllo per l’uscita luce, garantendo funzionalità e accessibilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo intuitivo del sistema audio, unendo praticità e sicurezza in un prodotto resistente e affidabile. Descrizione del produttore: copritasto simbologia per diffusione sonora

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto Matix alta qualità con simbologia tattile per diffusione sonora, fissaggio semplice, per impianti elettrici controllo audio accessibile