Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5911/2
Cod. Produttore
AM5911/2
Cod. EAN
8012199835921

Informazioni di prodotto

  • Funzioni: 2
  • Moduli: 2
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|MATIX
  • Tipo: Copritasto
  • Applicazione: Interni
  • Quantità consigliata: 10
  • Design: Matix

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto a due moduli in materiale termoplastico senza alogeni, progettato per interruttori con levetta singola. Realizzato in plastica di alta qualità, garantisce un fissaggio sicuro a morsetto. Dotato di finestra di controllo per l’uscita luce e simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e funzionalità in un design semplice ed essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Matix 2 funzioni - 2 moduli - bianco.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto Matix 2 moduli bianco per impianti elettrici