Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5911
Cod. Produttore
AM5911
Cod. EAN
8012199835907

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 1 modulo
  • Funzioni: 2 funzioni
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|MATIX
  • Applicazione: Per interruttori
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Il fissaggio a morsetto garantisce un'installazione rapida e sicura. Il design include una finestra di controllo per l’uscita della luce e un simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere. Questo accessorio è ideale per proteggere e personalizzare gli interruttori, assicurando un aspetto pulito e funzionale negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Matix 2 funzioni - 1 modulo - bianco.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Copritasto Matix 2 funzioni 1 modulo per interni bianco