› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto luce scale 1 modulo antracite civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4915BN
Cod. Produttore L4915BN
Cod. EAN 8005543417102

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Materiale: Plastica antracite
  • Simbolo: Luce scale
  • Illuminazione: Con lente
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto con luce integrata per interruttore a tasto singolo, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni. Il prodotto è caratterizzato da un design moderno in colore antracite, con simbolo luce scale stampato per un facile riconoscimento della funzione. Il fissaggio è di tipo bloccare in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. La finestra di controllo con uscita luce consente un rapido riscontro visivo dello stato dell’interruttore. Ideale per impiego come interruttore o tasto singolo in impianti elettrici, questo copritasto unisce funzionalità ed estetica in un materiale durevole e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo luce scale - Antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto luce scale 1 modulo antracite civile residenziale