Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4915M2BA
Cod. Produttore
HD4915M2BA
Cod. EAN
8012199982212

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1
  • Lente: illuminabile
  • Serigrafia: simbolo luce
  • Moduli: 2
  • Colore: bianco
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto luce a 2 moduli realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, caratterizzato da un design elegante e funzionale. Il prodotto è privo di alogeni e presenta un fissaggio a morsetto per un’installazione semplice e sicura. La superficie è arricchita da un simbolo luce stampato e una finestra di controllo luminosa, che garantiscono una chiara indicazione visiva. Adatto per interruttori o tasti con levetta singola, è progettato per offrire un utilizzo intuitivo e accessibile, con simboli tattili senza barriere. La finitura bianca lo rende ideale per ambienti moderni e raffinati nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'luce\' - 2 moduli - bianco.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto luce Axolute 2 moduli bianco per domotica